Houder voor profielbroots metrisch ⌀ d = 16 mm 40 mm

Artikelnummer: 293026 40
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ DS 40 mm
    L 76 mm
    Schachtlengte Ls 50 mm
    ⌀ d 16 mm
    ⌀ D 58 mm
    Schachttype cilinderschacht
    Inwendige koeling nee
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 293026 40
    EAN/GTIN 4045197977427
    Nummer fabrikant 293026 40

    Omschrijving

    T.b.v.:

    CNC- en conventionele machines.

    Accessoires:

    Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).
    Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

    Tip:

    • Let op: Altijd geschikte broots-⌀ gebruiken.
    • Andere schachtaansluitingen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen