Profieldrukpen binnen Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-profiel: IP10mm

Artikelnummer: 293017 IP10
Korting
100,50 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Profiel Torx Plus®
L 2 mm
L1 25 mm
Tolerantie 0,005 tot +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter 2,7 mm
Voorboor-⌀ 2,3 mm
Snijmateriaal HSS
Coating TiN
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 293017 IP10
EAN/GTIN 4062406396749
Nummer fabrikant 293017 IP10
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.