Omschrijving:
Dit praktijkgerichte basismodel is goedkoop en biedt u de volgende voordelen: Goedkoop model met vereenvoudigde functionaliteit voor standaardtoepassingen. Uitzonderlijk lange batterijduur van 2,4 jaar. Zonder gegevensuitvoer. Constante meetkracht
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 1
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,0001″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Geleverd: Inclusief doos, sleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar