Digitale buitenschroefmaat inch / metrisch, 0-1 ″, zonder gegevensuitgang

Artikelnummer: 293-831-30
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293-831-30
EAN/GTIN 4946368673165
Nummer fabrikant 293-831-30
L-nummer L40010 10517

Omschrijving

Omschrijving:

Dit praktijkgerichte basismodel is goedkoop en biedt u de volgende voordelen: Goedkoop model met vereenvoudigde functionaliteit voor standaardtoepassingen. Uitzonderlijk lange batterijduur van 2,4 jaar. Zonder gegevensuitvoer. Constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 1
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,0001″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Geleverd: Inclusief doos, sleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar