Omschrijving:
Deze Digimatic schroefmaat met een groot meetbereik en data-output biedt u de volgende voordelen: Het 330 ° draaibare display maakt eenvoudig aflezen in verschillende meetposities mogelijk Met hardmetalen meetvlakken
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 18 - 19
Cijferstapwaarde: 0,0001″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0004″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,0004″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø21 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 10-14
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, sleutel, 2 batterijen
Stroomvoorziening: 2x batterijen SR-44
Levensduur van de batterij: ca. 1,8 jaar