Digitale buitenschroefmaat, inch / metrisch, 16-17 ″, Digimatic

Artikelnummer: 293-786
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293-786
EAN/GTIN 4946368610412
Nummer fabrikant 293-786
L-nummer L40010 12354

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schroefmaat met een groot meetbereik en data-output biedt u de volgende voordelen: Het 330 ° draaibare display maakt eenvoudig aflezen in verschillende meetposities mogelijk Met hardmetalen meetvlakken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 16 - 17
Cijferstapwaarde: 0,0001″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00035″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,00035″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø21 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 10-14
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, sleutel, 2 batterijen
Stroomvoorziening: 2x batterijen SR-44
Levensduur van de batterij: ca. 1,8 jaar