ABSOLUTE Digitale Bügelmessschraube, QuickMike, Inch / Metric, 2-3,2 ″

Artikelnummer: 293-678-20
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293-678-20
EAN/GTIN 4946368736754
Nummer fabrikant 293-678-20
L-nummer L40010 16333

Omschrijving

Omschrijving:

De Quickmike met een niet-roterende spindel maakt een snellere verplaatsing mogelijk dan standaard modellen en biedt u de volgende voordelen: 10 mm spindelvoeding per omwenteling, dwz 20x sneller dan standaard schroefmaten. Uitstekende weerstand tegen het binnendringen van water en stof (IP65) maakt toepassing mogelijk in de buurt van verwerkingsmachines waar koel- en smeermiddelen worden gebruikt. ABSOLUTE lineaire schaal betekent geen fouten bij snelle spilbewegingen. Groter meetbereik -30 mm vergeleken met -25 mm voor standaard schroefmaten.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 2 - 3.2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Meetkracht: 5-12
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar