Omschrijving:
De Quickmike met een niet-roterende spil maakt een snellere verplaatsing mogelijk dan bij standaardmodellen en biedt u de volgende voordelen: 10 mm spindelvoeding per omwenteling, dwz 20x sneller dan standaard schroefmaten. Uitstekende weerstand tegen het binnendringen van water en stof (IP65) maakt toepassing mogelijk in de buurt van verwerkingsmachines waar koel- en smeermiddelen worden gebruikt. ABSOLUTE lineaire schaal betekent geen fouten bij snelle spilbewegingen. Groter meetbereik -30 mm vergeleken met -25 mm voor standaard schroefmaten.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 1 - 2.2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Meetkracht: 5-12
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar