Omschrijving:
Deze IP65 schroefmaat heeft een uitstekende nauwkeurigheid, is extreem robuust en is verkrijgbaar met en zonder data output en biedt u de volgende voordelen: Oliebestendig materiaal voor alle kunststof onderdelen Uitzonderlijk lange batterijduur van 2,4 jaar Uitstekende weerstand tegen het binnendringen van stof en water dat laat toe om het meetapparaat te gebruiken in bewerkingssituaties met koelsmeermiddel
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 2 - 3
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00005″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd ø18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel, batterij, instelstandaard (vanaf 1″), met fabriekstestcertificaat (0-2″)
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar voor modellen ≤4″ 1,2 jaar voor >4″.