Omschrijving:
Deze IP65 schroefmaat laat een spilbeweging toe die 4x sneller is dan een standaard schroefmaat en biedt u de volgende voordelen: Snellere meting dankzij het gebruik van een grotere spoed van 2 mm / omw. Uitzonderlijk lange batterijduur van 2,4 jaar. Uitstekende nauwkeurigheid. Rateltrommel vereenvoudigt metingen met één hand Bestand tegen water en stof (IP65) maakt gebruik mogelijk in bewerkingssituaties waar koelsmeermiddelen worden gebruikt
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 3 - 4
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø19,3 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 7-12
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: doos, sleutel, 1x batterij, instelstandaard (vanaf 1″), tot 2″ meetbereik met fabriekstestcertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar