Impact letters , A - Z, punt , karakter hoogte 6 mm , set in plastic doos, 27 stuks.

Artikelnummer: 292A.6
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
Producttype Handslagstempel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 292A.6
EAN/GTIN 3148511663325
Nummer fabrikant 292A.6
L-nummer L60130 6510

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koolstofstaal 60 HRc
  • Geleverd in plastic doos

Kenmerk:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 75
  • Afmetingen [mm]: 110 x 40 x 80
  • Markeerdoorsnede [mm]: 10 x 10
  • [g]: 1350