Impact letters , A - Z, punt , karakter hoogte 5 mm , set in plastic doos, 27 stuks.

Artikelnummer: 292A.5
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
    Producttype Handslagstempel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 292A.5
    EAN/GTIN 3148511663318
    Nummer fabrikant 292A.5
    L-nummer L60130 3534

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Koolstofstaal 60 HRc
    • Geleverd in plastic doos

    Kenmerk:

    • A [mm]: 5
    • L [mm]: 75
    • Afmetingen [mm]: 110 x 40 x 80
    • Markeerdoorsnede [mm]: 10 x 10
    • [g]: 1340