Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie één slag, IP64, schokbestendig, 0,8 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 2929A-60
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
    Artikelnummer 2929A-60
    EAN/GTIN 4946368842561
    Nummer fabrikant 2929A-60

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gradatie 0.01 / 0.1 mm. Dit is een wijzerplaat die met één hand kan worden gedraaid en die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen. De meetklokken met één handomwenteling sluiten afleesfouten uit die zich voordoen bij meetklokken met continue handomwenteling.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0,8 mm (slag van de plunjer: 5 mm)
    Afstuderen: 0,01
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen