Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie één slag, schokbestendig, 4 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2928A
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
Artikelnummer 2928A
EAN/GTIN 4946368842196
Nummer fabrikant 2928A

Omschrijving

Omschrijving:

Gradatie 0.01 / 0.1 mm. Dit is een wijzerplaat die met één hand kan worden gedraaid en die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen. De meetklokken met één handomwenteling sluiten afleesfouten uit die zich voordoen bij meetklokken met continue handomwenteling.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 4 mm (slag van de plunjer: 10 mm)
Schaalverdeling: 0,1
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat