Momentschroevendraaier type PGNE FS 1/4″ 2,5-13,5 Nm

Artikelnummer: 2927829
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2927829
EAN/GTIN 4010886950074
Nummer fabrikant 2927829
L-nummer L60160 4511

Omschrijving

Omschrijving:

Momentschroevendraaier met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
1/4″ binnenzeskantopname tbv 1/4″ bits - C 6.3
Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd rechtom- en linksom aanhalen
Slipmechanisme voorkomt overtrekken
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, toegestane afwijking van +/- 6%
Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische handgreep
Modellen 4.5 en 13.5 met extra dwarsgreep voor gemakkelijker werken

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Type aandrijving: Bithouder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppelbereik (min./max.) [cNm]: 250 cNm-1350 cNm
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,5 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Seriebouw
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale hoogte [mm]: 37,3 mm
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: ja
  • Vaste instelling: ja
  • Dwarsgreep leverbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics industry
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Service
    • Cabinet construction