Momentschroevendraaier type PGNE FS 1/4″ 0,2-1,5 Nm

Artikelnummer: 2927802
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2927802
    EAN/GTIN 4010886950050
    Nummer fabrikant 2927802
    L-nummer L60160 5204

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Momentschroevendraaier met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
    1/4″ binnenzeskantopname tbv 1/4″ bits - C 6.3
    Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd rechtom- en linksom aanhalen
    Slipmechanisme voorkomt overtrekken
    Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, toegestane afwijking van +/- 6%
    Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
    Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
    Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische handgreep
    Modellen 4.5 en 13.5 met extra dwarsgreep voor gemakkelijker werken

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
    • Type aandrijving: Bithouder
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
    • Koppelbereik (min./max.) [cNm]: 20 cNm-150 cNm
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Fabricage
      • Kwaliteitscontrole
      • Seriebouw
      • Onderhoud en reparatie
    • Totale hoogte [mm]: 37,3 mm
    • Totale lengte [mm]: 132 mm
    • Precisie: +/- 6 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • EPA/ESD-versie: ja
    • Vaste instelling: ja
    • Dwarsgreep leverbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: ja
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Electronics industry
      • Industry
      • Fine mechanics
      • Military
      • Service
      • Cabinet construction

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen