Omschrijving:
voor spanwijdten tot Ø 200 mm buiten, Ø 70-260 mm binnen, en spandiepten tot 300 mm
3 van de 4 spindels met verwisselbare spindelpunt (kogel of spits)
zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
2 geheel stalen verlengstukken 100 en 150 mm met haakrem tbv snel instellen van de haken
Kenmerk:
- Totale breedte [mm]: 442 mm
- Totale hoogte [mm]: 151 mm
- Totale lengte [mm]: 357 mm
- Bruikbare spandiepte b [mm]: 300 mm
- Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 200 mm
- Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 70 mm
- Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 260 mm
- Trekkracht (max.) [t]: 3 en 5
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Klembeugel beschikbaar: geen
- Omkeerbare armen beschikbaar: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen