Momentschroevendraaierset met dwarsgreep TorqueVario®-S T 5-14 Nm assorti 12-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

Artikelnummer: 29234
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 29234
EAN/GTIN 4010995292348
Nummer fabrikant 29234
L-nummer L60070 1179

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui.
  • Verbetert uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Moeiteloos en comfortabel overbrengen van hoge momenten dankzij dwarsgreep met ComfortGrip.
  • Verlaagt uw kosten: Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims.
  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vast moment. Ideaal voor de overdracht van hoge momenten.
  • Extra: Levering in duurzame box, incl. fabriekstestcertificaat.
  • Extra: Incl. fabriekstestcertificaat.
  • Nauwkeurigheid: ±6%, herleidbaar naar nationale standaard.
  • Handgreep: Comfortabele dwarsgreep met zachte delen voor optimale momentoverdracht.
  • Handgreep: Numerieke momentweergave in het schaalverdelingsvenster.
  • Handgreep: Moment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter (bij levering inbegrepen).
  • Variabel instelbaar moment
  • Praktische en robuuste metalen box
  • Beschermt tegen materiaalbeschadiging en nabewerking
  • Het aandraaien van schroeven met een gedefinieerde momentwaarde hoger dan 5 Nm vereist met een normale momentschroevendraaier een grote krachtsinspanning. Dat gaat aanmerkelijk eenvoudiger met de momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S Tplus. Met behulp van de geïntegreerde numerieke schaalverdeling en het meegeleverde instelgereedschap kan het momentbereik variabel worden ingesteld en kan zo een groot toepassingsgebied worden afgedekt. Een duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij activering van het moment garandeert een hoge procesbetrouwbaarheid en beschermt tegen materiaalbeschadigingen en nabewerkingen. De geïntegreerde slipkoppeling voorkomt dat de gewenste momentwaarde wordt overschreden. Met een activeringsnauwkeurigheid van +/- 6% voldoet het momentgereedschap aan de eisen van EN-ISO 6789. De comfortabele dwarsgreep met zachte delen zorgt voor een optimale momentoverdracht. Naast de momentdwarsgreep bevat de set tevens 1/4″ en 3/8″ binnenvierkant-adapterschachten, een bithouderadapter en zes enkele bits. Bovendien is de TorqueVario®-S Tplus compatibel met de Wiha wisselschachten voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep (serie 2899). Alle gereedschappen in de set zijn veilig en geordend ondergebracht in een robuuste, overzichtelijke box.
  • DIN EN ISO 6789.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing 5 - 14 (29233)
  • 1x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep 90 mm (28691)
  • 1x Adapterschacht voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep 1/4″ x 120 mm (28756)
  • 1x Adapterschacht voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep 3/8″ x 120 mm (28757)
  • 1x Bithouder voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep 125 mm (28758)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Box