Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Cijferset 0 – 9 3 mm

Artikelnummer: 291907 3

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Letterhoogte 3 mm
Teken 0 – 9
Producttype Cijferset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291907 3
Nummer fabrikant 82000378

Omschrijving

Uitvoering:

Terugverend systeem met verwisselbare segmenten.

T.b.v.:

Beletteringsgereedschap nr. 291900.

Inhoud:

Tekensegmenten: Nr. 291912

Advies:

Optioneel kan artikel nr. 291990_Box worden besteld voor het veilig opbergen van de verwisselbare segmenten/sets tekens.

Tip:

Uitrusting met ten minste 26 segmenten mogelijk.
Het maximale aantal is afhankelijk van de breedte van de tekens.