{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 10 mm | |
Schachtopname type | MK2 | |
Afkoppellengte LA | 128 mm | |
Nuttige lengte LN | 50 mm | |
Verstelbereik | -0,05 / +0,1 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 35 mm | |
Aantal rollen | 4 | |
Producttype | Gladwalsgereedschap |
Artikelnummer | 291559 10 | |
EAN/GTIN | 4060491000770 | |
Nummer fabrikant | G1.1-010.00-3-050-MK2 |