{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtopname type | S32 | |
Snijrichting | links en rechts | |
Afkoppellengte LA | 132 mm | |
Punt-middenverplaatsing f | 103,6 mm | |
maximale walskracht | 8 kN | |
Rol-⌀ | 14 mm | |
Schacht-vierkant | 32×32 mm | |
Producttype | Gladwalsgereedschap |
Artikelnummer | 291510 S32 | |
EAN/GTIN | 4060491000107 | |
Nummer fabrikant | EG14-1-SL32-R02.00 |