Gladwalsgereedschap EG5 universeel VDI25

Artikelnummer: 291505 VDI25
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtopname type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtopname type VDI25
Snijrichting links en rechts
Afkoppellengte LA 121 mm
Punt-middenverplaatsing f 80 mm
maximale walskracht 3 kN
Rol-⌀ 5 mm
Producttype Gladwalsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291505 VDI25
EAN/GTIN 4060491000060
Nummer fabrikant EG5-2-VDI25

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.
Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.
Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).
Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.

T.b.v.:

⌀-Bereik (aanbevolen): 10 mm – 100 mm

Levering:

Twee in de kooi ingebouwde reserverollen.

Tip:

Gereedschapsinzetbak voor het betreffende bewerkingsvlak is afhankelijk van het type revolver (ster/schijf).
  • Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.
  • Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.