Gladwalsrol convex 25 mm

Artikelnummer: 291445 25
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Rol-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Rol-⌀ 25 mm
Snijmateriaal HSS
Rolbreedte 8 mm
Rolboring-⌀ 6 mm
Ruwheidswaarde 1 µm
Vorm Convex
Type RRE
Producttype Gladwalsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291445 25
EAN/GTIN 4030741390173
Nummer fabrikant 41020530

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen en gepolijst (Rz = 1 µm).
Convexe HSS-gladwalsrollen – type RRE.

Voordeel:

  • Verbeterde oppervlaktekwaliteit.
  • Versteviging van de oppervlakken.
  • Reductie van de procestijd.

Toepassing:

Voor het gladwalsen van cilindrische werkstukken.

T.b.v.:

Kartelgereedschap: Nr. 290004