Schroevendraaier MicroFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 8.0 mm x 150 mm

Artikelnummer: 29136
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 29136
EAN/GTIN 4010995291365
Nummer fabrikant 29136
L-nummer L60070 1646

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De in de handgreep geïntegreerde slagkap maakt slaan en wrikken mogelijk met de schroevendraaier.
  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Verhoogt uw veiligheid: Antislip-handgreep vereenvoudigt het werken in een vette en natte omgeving.
  • Toepassing: Optimaal geschikt voor schroeven onder vochtige of vette omstandigheden.
  • Onder vettige of vochtige omstandigheden bestaat de kans dat de handgreep van de schroevendraaier onvoldoende grip biedt en er geen hoge momenten kunnen worden uitgeoefend. De schroevendraaier MicroFinish voorkomt dat met zijn microfijne oppervlak en garandeert zo optimale grip. Dankzij de massieve stalen kap op het uiteinde van de handgreep kunnen met een hamer gerichte slagen worden uitgedeeld om vastzittende schroeven te lossen. Door de directe koppeling tussen stalen kap en schacht wordt de slagenergie zonder verliezen overgedragen. Dankzij de zeskantaanzet aan de schacht kunnen met een moersleutel hogere momenten worden overgedragen. Die Wiha schroevendraaiers onderscheiden zich daarnaast door hun geraffineerde handgreepmaatconcept. Met de lange, slanke handgreepafmetingen kunnen kleine schroeven betrouwbaar en snel worden ingedraaid. Voor het indraaien van grote schroeven zijn er forsere handgrepen waarmee de vereiste hogere momenten kunnen worden uitgeoefend. Daarnaast zijn de diverse handgreepmaten aangepast aan de steeds gelijke afmetingen van de hand van de professional.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • zeskantaanzet: 13
  • Bladdikte 1 (mm): 1.2 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 8 mm
  • Diameter Zeskantschacht (mm): 8 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 41 mm
  • Totale lengte (mm): 271 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 150 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen