VDE-Zijsnijtang met huls-isolatie 180 mm

Artikelnummer: 2910950
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2910950
EAN/GTIN 4010886945193
Nummer fabrikant 2910950
L-nummer L60160 5666

Omschrijving

Omschrijving:

inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC
max. snijcapaciteit Ø 1,6 - 2,0 mm
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale lengte [mm]: 185 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 26,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 25 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 25 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen