Zijsnijtang POWER 180 mm 2C-greep

Artikelnummer: 2910934
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2910934
EAN/GTIN 4010886945179
Nummer fabrikant 2910934
L-nummer L60160 5380

Omschrijving

Omschrijving:

Hoge krachtopbouw door convexe greepvorm (licht afgerond), de kracht wordt gelijkmatig verdeeld
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC
tbv harde draad/pianodraad
max. snijcapaciteit Ø 1,6 - 2,0 mm
JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
* bolle, dus licht afgeronde vlakken/greepvlakken vermijden ongunstige puntvormige krachtpieken. De kracht wordt daardoor gelijkmatig over het handvlak verdeeld.

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale breedte [mm]: 56 mm
  • Totale hoogte [mm]: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 185 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 26,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 25 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 25 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen