CAPTURE Sensor ISO 1500/90 Adapter

Artikelnummer: 2908832
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Draaimomenttester

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2908832
    EAN/GTIN 0611702896336
    Nummer fabrikant 2908832

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Digitale momentsleutel tester voor het testen van momentsleutels en momentschroevendraaiers
    Lichtgewicht en robuust door aluminium basisbehuizing, horizontale en verticale montage mogelijk
    4 modellen in het bereik van 0,1 - 25 N-m
    Met 1/4″ vierkante opspanning (CH25 met 3/8″)
    Meettolerantie +/- 1 % voor alle aflezingen
    4 meetmodi: glijdende waarde weergave (track), knikpunt detectie (eerste piek), piekwaarde meting (peak), schroevendraaier test
    incl. Schroevendraaier simulator hulpstuk voor het testen van schroevendraaiers
    Verschakelbare eenheden N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
    50 testvolgorden programmeerbaar
    2000 meetwaarden kunnen worden opgeslagen
    Helder en contrastrijk TFT display
    Uitbreidbaar met een extra vangsensor (aansluitstekker beschikbaar)
    Powerante lithium-ion accu voor netonafhankelijke werking
    Gegevensuitvoer en netvoeding via USB aansluiting
    Optioneel: PC-evaluatiesoftware ″Capture Manager″ (2908778)
    Wat wordt meegeleverd:
    Capture Hub
    Simulator voor schroefdruppels
    USB-kabel
    Voedingseenheid met eurostekker
    Instructiehandleiding
    Testcertificaat
    Stabiele kunststof koffer met inzetstuk.

    Kenmerk:

    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen