CAPTURE Sensor 0.1-1.5 Nm 038802

Artikelnummer: 2907097
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Draaimomenttester

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2907097
    EAN/GTIN 0611702896572
    Nummer fabrikant 2907097

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gekalibreerd bereik: 10% tot 100% van de capaciteit
    Carry Case. Om de sensor te beschermen wanneer deze niet in gebruik is, wordt deze geleverd in een plastic draagtas met een hoge impact.
    Flexibel. Ingebouwde flexibiliteit omdat de sensor horizontaal of verticaal kan worden gemonteerd zonder dat er accessoires nodig zijn.
    Gebruiksgemak. Snel in te stellen bij gebruik van een CAPTURE Display dankzij de ingebedde Quicktec-technologie die alle sensorinformatie doorgeeft aan het Display
    Snelle Wisselplaat. Voor gebruikers met beperkte ruimte die tussen de tests van sensor moeten wisselen, verhoogt de Quick Change Plate de productiviteit van de kalibratie.
    UKAS-certificering. Sensoren worden geleverd met een UKAS-certificaat naar BS 7882: klasse 1 of beter.

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 1,5 Nm
    • Totale breedte [mm]: 62 mm
    • Totale hoogte [mm]: 65 mm
    • Totale lengte [mm]: 120 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Grafische weergave: geen
    • Bescherming tegen overbelasting: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen