Verlengstuk 1/2″, magnetisch, 63 MM / 2.1/2″

Artikelnummer: 2905329
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 2905329
    EAN/GTIN 4010886944332
    Nummer fabrikant 2905329

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tbv. handbediende dopsleutels met doorsteekboring en aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, De houdmagneet fixeert de schroeven of moeren in het binnenzeskant sleutelinzetstukje vast., bediening met één hand - de bout/moer kan meteen met de dopsleutel worden vastgedraaid, het magnetische veld van de houdermagneet houdt schroeven en moeren zonder rechtstreeks contact centrisch in de dopsleutel, krachtige permanentmagneet houdt zelfs grote bouten vast, vooral geschikt voor werkzaamheden bij beperkte ruimte, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

    Kenmerk:

    • Drive Square [Metrisch]: 12.5 mm
    • vierkant station [Imperial]: 1/2″
    • totale lengte [mm]: 125 mm
    • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
    • materiaal: Chroom-vanadium staal 31CrV3
    • nettogewicht [kg]: 0.115 kg
    • oppervlak: Verchroomd
    • REACH Registratie beschikbaar: Nee

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen