Knikmomentsleutel TBN Capt.pin 2-10 Nm

Artikelnummer: 2905299
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2905299
EAN/GTIN 0611702890617
Nummer fabrikant 2905299
L-nummer L60160 5478

Omschrijving

Omschrijving:

gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 10 N·m
serie- resp. lopende-band montage
Extreme continue werking
Tbv rechts- en linksom aanhalen (sleutel moet alleen 180° worden gedraaid!)
Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze

Kenmerk:

  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Koppel (min.) [lbf in]: 89 lbf in
  • Koppel (min.) [Nm]: 2 Nm
  • Koppel (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
  • Koppel (max.) [Nm]: 10 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
  • Totale lengte [mm]: 133 mm
  • Precisie: +/- 6 %
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: ja
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Fine mechanics
    • Military

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen