Zeskantbroots HSS Passing H8 6

Artikelnummer: 290431 6
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Brootslengte 152 mm
    Snijmateriaal HSS
    Uitgangsboring H8 6 mm
    Uitdiepslag in staal 7 mm - 19 mm
    Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag 460 kg
    Producttype Brootsgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290431 6
    Nummer fabrikant SW6-6KT-HSS

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Alum.
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    Olie
     

    Omschrijving

    Toepassing:

    In een doorgang wordt een binnenzeskant gebrootst.