Spiebaanbroots HSS Passing JS9 5B1

Artikelnummer: 290420 5B1
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brootslengte 273 mm
Snijmateriaal HSS
Spiebaanbreedte 5 mm
Spiebaandiepte 2,3 mm
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 12 mm - 17 mm
Uitdiepslag in staal 8 mm - 40 mm
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag 600 kg
Rugbreedte 6,46 mm
Producttype Brootsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290420 5B1
EAN/GTIN 662600555122
Nummer fabrikant 55512

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Maat 4B1 tot 8C1 bovendien met afschuining 45°.
Voor het afbramen van scherpe spiebaankanten.

Toepassing:

Voor het rationeel vervaardigen van spiebanen volgens DIN 6885 in een doorgang.

Tip:

  • Voor maat 2A nr. 290405 2A gebruiken.
  • Passingen P9 en H9 op aanvraag leverbaar.
  • Na 1/3 en 2/3 van de doorgang de drukstoter kort optillen − broots wordt automatisch uitgelijnd.