Bevestigingsschroef 1

Artikelnummer: 290399 1
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX8
Schroefdraad M2,5
Lengte L 8 mm
Aanhaalmoment 0,82 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290399 1
EAN/GTIN 4051978821278
Nummer fabrikant 290399 1