Naslijphouder 14-16

Artikelnummer: 290398 14-16
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Totale lengte Ltotaal 150 mm
    L1 50 mm
    Snijplaathouder-⌀ D1 25 mm
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290398 14-16
    EAN/GTIN 4045197882196
    Nummer fabrikant 290398 14-16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Van aluminium, met praktische zeskantschacht voor eenvoudig gebruik.

    Toepassing:

    Voor het veilig en eenvoudig naslijpen van de snij-inzetdelen met een slijpsteen.

    T.b.v.:

    Snij-inzetdelen nr. 290336290379.

    T.b.v.:

    Snij-inzetdeel nr. 290360290379: Gr. 14 – 16
    Snij-inzetdeel nr. 290336: Maat 27
    Snij-inzetdeel nr. 290346: Maat 37