Uitlijnhulp voor bewerkingscentrum 3

Artikelnummer: 290397 3
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

L1 50 mm
L2 6,08 mm
Producttype Uitlijnhulp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290397 3
EAN/GTIN 4045197929907
Nummer fabrikant 290397 3

Omschrijving

Toepassing:

Voor controle van de spindelpositie met meetklok.

T.b.v.:

Spiebaan- en profielsteekhouders nr. 290330290359.

T.b.v.:

Profielsteekhouders nr. 290330290334: Maat 8; 10
Profielsteekhouders nr. 290340290344: Maat 9; 11
Spiebaansteekhouders nr. 290350290359: Maat 3; 4; 5

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen