Uitlijnhulp voor bewerkingscentrum 14

Artikelnummer: 290397 14
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    L1 70 mm
    L2 18 mm
    Producttype Uitlijnhulp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290397 14
    EAN/GTIN 4045197929938
    Nummer fabrikant 290397 14

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor controle van de spindelpositie met meetklok.

    T.b.v.:

    Spiebaan- en profielsteekhouders nr. 290330290359.

    T.b.v.:

    Profielsteekhouders nr. 290330290334: Maat 27
    Profielsteekhouders nr. 290340290344: Maat 37
    Spiebaansteekhouders nr. 290350290359: Maat 14