{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 32 mm | |
Maat L1 | 140 mm | |
Maat L2 | 50 mm | |
Maat L3 | 40 mm | |
Maat L4 | 10 mm | |
Maat L5 | 6 mm | |
Maat L6 | 10 mm | |
Maat L7 | 50 mm | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 290388 40 | |
EAN/GTIN | 4062406258276 | |
Nummer fabrikant | 290388 40 |