Groefsnij-inzetdeel zonder afschuining H7 25 mm

Artikelnummer: 290373 25
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor groefbreedte m (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor groefbreedte m 25 mm
Coating TiN
voor passingnauwkeurigheid H7
Snijkantbreedte w 25,021 mm
Groefdiepte t 12 mm
Dikte snijkant b 18 mm
Snijmateriaal HSS
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290373 25
EAN/GTIN 4045197881816
Nummer fabrikant 290373 25

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.
Geschikt voor naslijpen.

Toepassing:

Voor het maken van groeven volgens DIN 6885, DIN 138 en fabrieksnormen.
Voor groefbreedtes met tolerantie JS9 gebruikt u snij-inzetdelen met tolerantie H7.

Tip:

  • Speciale maten (groefbreedtes) op aanvraag leverbaar.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Vanaf groefbreedte 16 mm zijn twee doorgangen absoluut noodzakelijk. De eerste doorgang moet met ca. de halve groefbreedte (bijv. 10 mm bij een groefbreedte van 18 mm) worden uitgevoerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen