Spiebaansteekhouder standaard ⌀ DS 32 mm, vanaf groefbreedte m: 14mm

Artikelnummer: 290358 14
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

vanaf groefbreedte m (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 32 mm
Inwendige koeling ja
geschikt voor groefbreedte m 14 mm; 16 mm
Nuttige lengte L1 126 mm
Snijplaathouder-⌀ D1 35 mm
Middenverplaatsing L3 19,5 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
Bout 290399 3
Schachtlengte Ls 100 mm
Schacht Combischacht
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290358 14
EAN/GTIN 4045197881243
Nummer fabrikant 290358 14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Let op:

Minimale voorboor-⌀ altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-⌀ 38,22 mm.)

Tip:

  • Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.
  • Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.
  • Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.