Spiebaansteekhouder voor spiebaansteekapparaten Schacht WTO 3 mm

Artikelnummer: 290352 3
Korting
158,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vanaf groefbreedte m (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 16 mm
Inwendige koeling nee
geschikt voor groefbreedte m 3 mm
Nuttige lengte L1 28 mm
Snijplaathouder-⌀ D1 7,8 mm
Middenverplaatsing L3 4,2 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 8,36 mm
Bout 290399 1
Schachtlengte Ls 6 mm
Schacht WTO
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290352 3
EAN/GTIN 4062406099565
Nummer fabrikant 290352 3

Omschrijving

Let op:

Minimale voorboor-⌀ altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-⌀ 38,22 mm.)

Tip:

  • Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.
  • Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.
  • Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.