{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 16 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
geschikt voor groefbreedte m | 8 mm | |
Nuttige lengte L1 | 37 mm | |
Snijplaathouder-⌀ D1 | 20 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 11 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 21,7 mm | |
Bout | 290399 2 | |
Schachtlengte Ls | 30 mm | |
Schacht | EWS + Benz | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 290351 8 | |
EAN/GTIN | 4062406099534 | |
Nummer fabrikant | 290351 8 |