{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 32 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
geschikt voor zeskant | 9 mm - 11 mm | |
Nuttige lengte L1 | 30 mm | |
Snijplaathouder-⌀ D1 | 8 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 4,5 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 8,5 mm | |
Schroef | 290399 1 | |
Schachtlengte Ls | 100 mm | |
Schacht | Combischacht | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer |
290344 9
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197965653
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
290344 9
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |