Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen ⌀ DS 20 mm 11 mm

Artikelnummer: 290340 11
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vanaf zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 20 mm
Inwendige koeling ja
geschikt voor zeskant 11 mm - 17 mm
Nuttige lengte L1 40 mm
Snijplaathouder-⌀ D1 10 mm
Middenverplaatsing L3 5,5 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 10,5 mm
Bout 290399 1
Schachtlengte Ls 50 mm
Schacht Combischacht
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290340 11
EAN/GTIN 4045197965561
Nummer fabrikant 290340 11

Omschrijving

Tip:

  • Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.
  • Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen