{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 25 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
geschikt voor vierkant | 8 mm - 10 mm | |
Nuttige lengte L1 | 30 mm | |
Snijplaathouder-⌀ D1 | 8 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 4 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 8 mm | |
Bout | 290399 1 | |
Schachtlengte Ls | 90 mm | |
Schacht | Combischacht | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 290332 8 | |
EAN/GTIN | 4045197965356 | |
Nummer fabrikant | 290332 8 |