Kartelwiel PM, AA, Kartel-⌀ d1 × kartelbreedte b / tandsteek: 15X4/0,5mm

Artikelnummer: 290261 15X4/0,5
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kartel-⌀ d1 × kartelbreedte b / tandsteek (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Karteluitvoering AA
voor norm DIN 82
Snijmateriaal PM
Kartelboring-⌀ d2 8 mm
Producttype Kartelwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290261 15X4/0,5
EAN/GTIN 4030741176807
Nummer fabrikant 41008406

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
160
Aluminium (kortspanend)
N
110
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
85
Staal < 900 N/mm²
P
65
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

Tip:

  • Maat 21,5×5×8 geschikt voor Quick-gereedschap.
  • Andere maten op aanvraag leverbaar.