Kartelfreesgereedschap universeel, Schachtgrootte: 10mm

Artikelnummer: 290210 10
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Schacht breedte 10 mm
Schacht hoogte 10 mm
voor kartel-⌀ d1 15 mm
voor kartelbreedte b 4 mm
voor kartelboring-⌀ d2 8 mm
Werkgebied 3 mm - 50 mm
HM-bus, dekring, schroef 299920 5
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290210 10
EAN/GTIN 4030741409486
Nummer fabrikant 31001926
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.
Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.

Voordeel:

  • Geringe trillingen.
  • Instelschaal en synchroon lopende instelspindel voor instelling van de werkstuk-⌀.
  • Kortere insteltijden en daardoor lagere kosten per stuk.
  • Correctie van de vrijloophoek van de kartelwielen.
  • Hogere slijtvastheid door speciaal gehard oppervlak.
  • Voor hogere voedings- en snijsnelheden.