Omschrijving:
Gradatie 0.001 mm. Dit is een wijzerplaat met één draai, die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen. De meetklokken met één handomwenteling sluiten afleesfouten uit die zich voordoen bij meetklokken met continue handomwenteling.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,16 mm (slag van de plunjer: 4,1 mm)
Afstuderen: 0,001
Herhaalbaarheid: 0,5 µm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat