{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tandsteek | 1,5 | |
Karteluitvoering | GE 30° | |
voor norm | DIN 82 | |
Snijmateriaal | PM | |
Kartel-⌀ d1 | 20 mm | |
Kartelbreedte b | 8 mm | |
Kartelboring-⌀ d2 | 6 mm | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290196 20X8/1,5 | |
EAN/GTIN | 4030741267574 | |
Nummer fabrikant | 41013062 | |
Fabrikant | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |