Kartelwiel PM 25X8/1,0 mm

Artikelnummer: 290176 25X8/1,0
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kartel-⌀ d1 × kartelbreedte b / tandsteek (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Tandsteek 1
Karteluitvoering BL 30°
voor norm DIN 82
Snijmateriaal PM
Kartel-⌀ d1 25 mm
Kartelbreedte b 8 mm
Kartelboring-⌀ d2 6 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290176 25X8/1,0
EAN/GTIN 4030741167188
Nummer fabrikant 41007742

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
35
Staal < 500 N/mm²
P
60
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

Tip:

Overige maten en profielen op aanvraag leverbaar.