Kartelgereedschap rechts 10 mm

Artikelnummer: 290080 10
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • voor kartelprofiel: RAA 1×AA

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor kartelprofiel RAA 1×AA
Schacht breedte 10 mm
Schacht hoogte 10 mm
voor kartel-⌀ d1 15 mm
voor kartelbreedte b 6 mm
voor kartelboring-⌀ d2 6 mm
voor kartelverzinking-⌀ d3 11 mm
Werkgebied 3 mm - 50 mm
Kraagpen 299925 1
Loopring 299927 1
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290080 10
EAN/GTIN 4030741660924
Nummer fabrikant 31002726

Omschrijving

Uitvoering:

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.
Schachtbovenkant = punthoogte

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen